KAZEN
KAZENの エプロン
KAZENの ロング(ソムリエ)エプロン
ソムリエエプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20581435
品番
APK493-C/5
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
退色防止加工で、色褪せや洗濯に強いです。
ポケットと足さばきのいいスリットを兼ね備えたソムリエ丈。
色
ブラック
サイズ
フリー
仕様
フェードガードCl(退色防止加工)
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
61-9905-13
生地
ツイル
ひも長(cm)
85
エプロン丈(cm)
80