KAZEN
KAZENの エプロン
KAZENの ロング(ソムリエ)エプロン
ソムリエエプロン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
グリーン
アズワン品番
61-9905-19
注文コード
20581496
品番
APK493-C/22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
色・アズワン品番
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
退色防止加工で、色褪せや洗濯に強いです。
ポケットと足さばきのいいスリットを兼ね備えたソムリエ丈。
色
グリーン
サイズ
フリー
仕様
フェードガードCl(退色防止加工)
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
61-9905-19
生地
ツイル
ひも長(cm)
85
エプロン丈(cm)
80
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20581496
APK493-C/22
46507153
APK493-22
ソムリエエプロン APK493
KAZEN
1枚
¥
2,598
税込
¥
2,858
注文コードが変更になりました