KAZEN
KAZENの エプロン
KAZENの ロング(ソムリエ)エプロン
ソムリエエプロン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
カモミール
注文コード
20581514
品番
APK493-C/30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
色・アズワン品番
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
退色防止加工で、色褪せや洗濯に強いです。
ポケットと足さばきのいいスリットを兼ね備えたソムリエ丈。
色
カモミール
サイズ
フリー
仕様
フェードガードCl(退色防止加工)
混率(%)
ポリエステル100
生地
ツイル
ひも長(cm)
85
エプロン丈(cm)
80