胸当てエプロン 前結び

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20581593 品番 APK494-C/8
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

退色防止加工で、色褪せや洗濯に強いです。
大型ポケットを付けたベーシックな胸当てエプロン。

ネイビー サイズM 仕様フェードガードCl(退色防止加工) 混率(%)ポリエステル100% 素材ツイル アズワン品番61-9905-33 エプロン丈(cm)90

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:366

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20581663
2025-10-29
用途:
ネイル施術
サービス業

ダストがつきにくい素材で良かったです!
シワになりにくいのも気に入っています。

対象商品:
21034502
2021-05-14
用途:
食品製造時
製造業

丈は長めで、ある程度後ろもカバーしてくれる物を探していたので、あえてLサイズを注文しました。そのせいか肩紐がよく落ちてきたので、紐がクロスする箇所が上部になるように手を加えたら、問題も解決。洗濯してもすぐ乾きシワにならず、満足しています!

対象商品:
20581566
2020-12-28
用途:
料理
教育・研究機関

洗濯後もシワになりにくくて良いです。使用中は紐が解けやすいので2回結ぶ必要があるため、★評価下げました。

対象商品:
20581618
2019-09-01
用途:
清掃係用のユニフォーム
サービス業

丈が長いので、80cm位の長さのものが欲しいです。

3人が参考にしています
2019-04-10
用途:
カフェ
飲食業

満足してますが…胸の辺りにボールペン用のポケットがあると更に良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする