KAZEN
KAZENの バッグ・キャップ
KAZENの キャップ
KAZENの ハンチング・キャスケット・ベレー帽
キャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20581776
品番
APK475-C/8
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
フリー
仕様
フェードガードCl(退色防止加工)
サイズ(cm)
フリー(56〜62)
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
61-9903-86
素材
ツイル
頭囲(cm)
56〜62