パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 保存容器・調味料入れ
パール金属の ストッカー
アレンジプラス ハンディストッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×320×155
注文コード
20584016
品番
HB-1767
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルがついているので取り出しや持ち運びが簡単。
流し台の下や戸棚の上などあらゆる場所の細かいものの収納に便利なストッカー。
材質
本体:ポリプロピレン、ふた:ポリエチレン
色
ライトブラウン
質量(g)
385
タイプ
浅型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×320×155