パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 保存容器・調味料入れ
パール金属の ストッカー
アレンジプラス ハンディストッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20584025
品番
HB-1768
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
ハンドルがついているので取り出しや持ち運びが簡単。
流し台の下や戸棚の上などあらゆる場所の細かいものの収納に便利なストッカー。
材質
本体:ポリプロピレン、ふた:ポリエチレン
色
ホワイト
質量(g)
485
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×320×230