メイドインジャパン 18-8ステンレス製水切りバスケット

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20584314 品番HB-1781
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

シンクに水が流れる水切りバスケット。

材質バスケット:18-8ステンレス鋼、トレー:ステンレス鋼、すべり止め:塩化ビニル 幅(mm)435 高さ(mm)145 奥行(mm)330 バスケット(mm)幅430×奥行300×高さ100 質量(g)1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×330×145
注意
※必要なアイテムを組み合わせて下さい。オプション別売

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-03
用途:
食器の水切り

大きくて良いです。
樹脂製品の時は、皿を立てる場所が決まっていたのですが、この商品だと 好きに置けるので、皿の多い私には使いやすいです。

対象商品:
20584314
2024-08-14
用途:
食器の洗浄後の水切り
サービス業

充分な容積があり、一度に大量に処理できるので非常に便利に利用しています。底板は表面処理によって水をはじく仕様になっており、しかも傾斜しているので排水が容易ですから、清潔感が素晴らしいです。また、ステンレス製ですから発錆の心配もなく、使いやすい水切りバスケットです。

2021-05-17
用途:
使った食器の水切り
Plat du Jour 新實 様 (飲食業)

水切りした水が下に溜まらず斜めに水が流れるので凄く便利掃除も簡単で良い

対象商品:
20584314
2020-10-20
用途:
台所
製造業

ステンレスだったのですが、とても安く購入でき満足です。
ただ、箸入れ他の付属品は、別売りだったので特に買わなかったです。
以外に大きいサイズで流し場に直接流れるものだったので当たりでした。

対象商品:
20584314
2020-10-20
用途:
洗浄後の食器一時保管&水切り
雲晴寺 様 (サービス業)

一般サイズより大きめで、目が粗く水切れが非常によく、水滴が斜めに自然落下するので重宝しています。

対象商品:
20584314
2019-12-28
用途:
食器洗い後の水切り用

以前はプラスチック製を使用していましたが、汚れ、ヌメリが出るので清潔なステンレス製に変えました。プラスチック製よりも枠が細いので実容量が増し、満足しています。またこの大き目のサイズはなかなかホームセンターでは売っていないので助かりました。

対象商品:
20584314
2018-06-16
用途:
店舗用に購入
アジア雑貨&ソウルフードシャカ 様 (飲食業)

大きさが丁度いいので助かってます。ホームセンターではこのくらいの大きさが無いので助かりました。

対象商品:
20584314
2020-06-12
用途:
食器の水切り
Plat du Jour 新實 様 (飲食業)

まずまずもう少ししっかり作って欲しい
細かい所に気を配って欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする