メイドインジャパン 18-8ステンレス製スリム水切りバスケット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20584323 品番HB-1782
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

シンクに水が流れる水切りバスケット。

材質バスケット:18-8ステンレス鋼、トレー:ステンレス鋼、すべり止め:塩化ビニル 幅(mm)435 高さ(mm)145 奥行(mm)230 質量(g)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×230×145
注意
※必要なアイテムを組み合わせて下さい。オプション別売

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20584323
2024-07-13
用途:
シンクの洗い物置き

下に水が溜まらずに手前に落ちてくるので気に入っております。
もう1サイズ大きいものでも良かったかなと思いましたが、概ね満足しております。

対象商品:
20584323
2019-02-24
用途:
食器の乾燥。
株式会社藤井商店 様 (飲食業)

水滴がシンクに直接落ちるのは便利です!サイズの確認不足でだいぶ商品が小さかったです!今度はもっと大きいサイズを購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする