パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の その他水切り用品
メイドインジャパン プラスチック製水切りポケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20584375
品番
HB-1787
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
材質
表面加工/アルマイト、本体:アルミニウム合金、取っ手:天然木
質量(g)
360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×50×90
注意
※必要なアイテムを組み合わせて下さい。オプション別売