RZR-112BL ラウンドOAチェア ナカバヤシ 20584874 RZR-112BL ラウンドOAチェア ナカバヤシ 20584874

ラウンドOAチェア

(24件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 20584874 品番 RZR-112BL
参考基準価格(税別)¥15,680 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

座面が水拭きできるPVCレザー張り。
座面直径390mmのゆったりサイズのラウンドチェア。

色(張地)ブルー 座面径(Φmm)390 仕様ガススプリング上下昇降機構 材質脚・キャスター/ナイロン、張地/PVCレザー、クッション/ウレタンフォーム 幅(mm)535 ブルー 高さ(mm)425〜555 奥行(mm)535 キャスターあり 背もたれなし 本体質量(kg)5.2 座幅(mm)Φ390 座高(mm)425〜555 高さ調節あり 座面厚(mm)80 素材レザー グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-18
用途:
実験室の椅子として
教育・研究機関

今までのものより、座面がやや大きめ&固めな気がします。
体重の重めの方でも十分使えて、耐久性はありそうです。
キャスターの回転は普通です。

対象商品:
20584856
2024-06-10
用途:
実験室用の椅子
国立大学法人東京農工大学 様 (教育・研究機関)

座面が広く、回転もスムーズで、座り心地が良いと研究員には大評判です。一日に入れ替わりで何人もの人たちが座りますが、お値段もお手頃な割には壊れず、汚れも目立ちません。今回注文した物を合わせると10台購入です。おすすめの椅子です!

対象商品:
20584856
2024-04-27
用途:
勉強机の椅子として
医療・福祉・介護関連業

本を読んだり文章を書いたりするには背もたれは不要です。しっかりした作りで机んいもピッタリ入るので満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
20584883
2023-11-27
用途:
受付業務用として
鉱業

弊社の受付は基本立ち仕事にはなりますが、一時的に来客が途切れることがあり、その際イスで一瞬休みたい場合、通常の背もたれ付のイスでも構わないのですが、どうしても背もたれ部分が邪魔になるので本件を購入しました。
背もたれ部分がないので机の下にもすんなり入れることが出来、座面も広くそしてキャスターの足の部分も広くなっており、安定性が抜群に良いです。

対象商品:
20584856
2023-09-12
用途:
工場内作業
製造業

いつも購入している商社3社に相見積もりをお願いしても、「送料が別に1000円かかります」と言われ、当月は送料無料になっていたので、それだけで価格は安くなった。
発送も、商社だと納品に一週間程度かかるが、キャンペーンコードを使用しても、翌々日には届いたので助かった。

対象商品:
20584874
2023-08-14
用途:
縫い物
農・林・水産業

コンパクトな椅子をイメージしてましたが、結構大きくてサイズ確認を怠ったことが失敗でした。組み立ては簡単で製品はしっかりしています。

対象商品:
20584856
2022-12-02
用途:
商品検査作業

組み立ても簡単に出来ました。
座面が柔らかくて長時間座っていてもお尻が痛くないのがうれしいです。
背もたれが無いのも作業後机の下に収まるので良いです。

対象商品:
20584874
2022-08-26
用途:
実験台での作業時
国立大学法人神戸大学 様 (教育・研究機関)

組み立てがとても簡単でした。座る面積は広めですが5本足が安定しているのでコロコロで移動できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする