PC4 カギ番人 プッシュ式南京錠型 Keiden(ケイデン) 20584908 PC4 カギ番人 プッシュ式南京錠型 Keiden(ケイデン) 20584908 PC4 カギ番人 プッシュ式南京錠型 Keiden(ケイデン) 20584908 PC4 カギ番人 プッシュ式南京錠型 Keiden(ケイデン) 20584908 PC4 カギ番人 プッシュ式南京錠型 Keiden(ケイデン) 20584908 PC4 カギ番人 プッシュ式南京錠型 Keiden(ケイデン) 20584908

カギ番人 プッシュ式南京錠型

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20584908 品番PC4
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

プッシュボタンと南京錠の組み合わせで取付け場所を選ばず、誰にでも簡単に使用できます。
使いやすさはシリーズNo.1!暗証番号は押しやすいプッシュボタン式!
持ち運びにとっても便利なポータブルタイプです!

ロックプッシュ式 用途巡回警備・自動車・建築現場・倉庫・ビル管理・巡回介護 材質【本体】亜鉛合金【掛金部】硬質カーボン鋼 質量(g)670 表面処理焼付塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※潤滑油は故障の原因になりますので使用しないでください。
※南京錠型用保護カバー別売りです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20584908
2023-12-10
用途:
鍵管理
株式会社エヌ・ピー・アール 様 (不動産業)

物件の掃除置場などに使わせてもらっています。キーボックスが足りなくなったので購入したのですが、丈夫で操作がわかりやすく満足しています。

対象商品:
20584908
2023-06-07
用途:
玄関の鍵
教育・研究機関

要介護2の叔母が独居している家の玄関に使っています。ヘルパーさんはじめ介護関係者の皆さんにも好評です。

1人が参考にしています
対象商品:
20584908
2022-06-22
用途:
建設現場のカギ管理に利用
建設業・工事業

しっかりと丈夫なつくりで使いやすいです。カギの保管ならちょうどいいと思います。

対象商品:
20584908
2021-08-17
用途:
重機の鍵を機体に保管するため

耐久性能が高く、壊れにくいので複数使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
20584908
2016-10-31
用途:
現場事務所の鍵の共有の為。
株式会社建設ミクス 様 (建設業・工事業)

滅多に買い替えるものではないが、既設の建物での事務所・詰所が多いので居室数が増えると必然に必要となる。
定番だが、便利に重宝してます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする