※使用例

P500 カギ番人 プッシュ式 カギ番人ストロング Keiden(ケイデン) 20584962 P500 カギ番人 プッシュ式 カギ番人ストロング Keiden(ケイデン) 20584962 P500 カギ番人 プッシュ式 カギ番人ストロング Keiden(ケイデン) 20584962 P500 カギ番人 プッシュ式 カギ番人ストロング Keiden(ケイデン) 20584962 P500 カギ番人 プッシュ式 カギ番人ストロング Keiden(ケイデン) 20584962 P500 カギ番人 プッシュ式 カギ番人ストロング Keiden(ケイデン) 20584962

カギ番人 プッシュ式 カギ番人ストロング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20584962 品番P500
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

安心と利便性を追求。
プッシュボタンを押すだけの簡単操作。
12キーの番号設定が可能。
暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能。
世界基準の強度を誇るトリプルウォール構造。
ウェザーカバー付属で野外設置も安心。

ロックプッシュ式 用途カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。 材質【本体】亜鉛合金、ステンレス【ボタン/保護カバー】POM 質量(g)約1900 タイプ4096通り(12桁) 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×760×180 周囲環境-30〜65℃ 動作回数(回)(施解錠)7500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 試験環境雨風OK、【塩水噴霧】96時間
注意
※カギ番人ストロングP500でカード類を保管することはできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20584962
2018-06-16
用途:
防犯対策として購入
坂井建設株式会社 様 (建設業・工事業)

内蓋がとても頑丈でいいと思いました。また、暗証番号が変えられるところが良いです。
番号スイッチの感覚がもう少しカチカチとしたら良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする