SS5Y3-12SNA-08B-D0-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SNA SMC 20586704

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SNA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20586704 品番 SS5Y3-12SNA-08B-D0-NA
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
管接続口径(-) Φ8 取付け方法(D0) DINレール取付 (DINレールなし) コモン仕様(-) プラスコモン 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数8 SIユニット(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12 取出位置(B) 両側 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする