SS5Y3-12S6N42-07U-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S6N42 SMC 20587709

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S6N42

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20587709 品番 SS5Y3-12S6N42-07U-NA
参考基準価格(税別)¥88,660 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
管接続口径(-) Φ8 連数(2) 2連 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数7 SIユニット(N) PROFIBUS DP対応 取出位置U側 給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする