※色見本
菊水化学工業
ビュートップEP 淡彩色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1缶(16kg)
色
調色 淡彩色 N-85
注文コード
20595952
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
134
種類から選べます
他の種類を見る
水系なので環境への負荷が少なく安全に使用できます。
汎用トップです。
耐水性・耐アルカリ性に優れています。
豊富なカラーバリエーションからお選びいただけるつや消し塗料です。
用途
一般建築物の内外装。
色
調色 淡彩色 N-85
主な用途
一般建築物の内外装
使用場所
屋内外兼用
特性
耐水、耐アルカリ
仕様
防災認定:不燃材料/準不燃材料/難燃材料、認定番号:NM-8585/QM-9816/RM-9364
タイプ
艶有
JIS規格
JIS K5663 合成樹脂エマルションペイント 1種
主成分
アクリル樹脂塗料
塗布面積(m
2
)
50~80/20kg
希釈剤
清水
塗布方法
ローラー塗り、刷毛塗り
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗付量(kg/m
2
)
0.15~0.20
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300