※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10F1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数6 管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手 取付け方法(D) DINレール取付 注文コード20598769 品番SS5Y5-10F1-06BS-C4D-NA
参考基準価格(税別)¥30,090 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はバルブ連数・管接続口径・取付け方法など114種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手 型式(10) 横配管形 取付け方法(D) DINレール取付 コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極) 配線方式(S) 配列指定 コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き バルブ連数6 取出位置(B) 両側 給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵 銘板プレートなし(連数印字なし) DINレール(-) 標準
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする