※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10L32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20601553 品番 SS5Y5-10L32-03B-C6B16-NA
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 取付け方法(B) DINレール取付 バルブ連数3 取出位置(B) 両側 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット 型式(10) 横配管形 芯数(L3) 9芯 リード線(m)(2) 1.5 配線方式(S) 配列指定 銘板プレート付(連数印字なし) DINレール(16) 16連用
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする