富士商
富士商の 入浴関連
富士商の 入浴用品
富士商の シャワー・洗髪用品
ヘアキャッチャーW
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20615957
品番
F5300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ヘアキャッチャーWは、大人から子供まで性別を問わずご使用できるキャッチャーです。髪の毛をキャッチするフチがついているので多少子供が動いても切った髪の毛をしっかりキャッチします。
用途
散髪時に。
サイズ(cm)
使用可能:首回り最大42まで
収納時寸法(cm)
縦25×横25×高さ3
使用時寸法(cm)
73×73×35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません