100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 アーキュリー80ノヴァ80

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20616201 品番 SAYI-80NPF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

誰もが簡単に溶接を楽しめるを基盤にトランス式からインバーター方式の半自動溶接機です。
指定した設定において最適な溶接条件を自動調整するシナジー機能付きです。
薄板溶接が可能となり、0.6mmノンガスワイヤが使用できます。
トリガスイッチを約3秒間押すことで、スピーディーにワイヤをトーチの先端まで送給。(インチング機能)
手棒溶接機能も搭載。

用途100V専用半自動溶接機。 セット内容溶接機:SAYI-80N、軟鋼用フラックス入りノンガスワイヤー:0.8Φ×0.8Kg(PF-01)、ハンマーヘッドブラシ(P-834) 定格周波数(Hz)50/60Hz 本体質量(kg)7.5 定格入力電圧(V)単相100 適合ワイヤ径(Φmm)0.6、0.8 適合溶接棒(mm)1.4、1.6、2.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×410×350 定格使用率(%)35(100V) 溶接板厚(mm)鉄0.6〜3.2・ステンレス0.8〜1.5 出力調整DC30〜100A/DC10〜60A(100V)(半自動/手棒)

商品説明動画

【製品紹介】100Vフラッグシップモデル!SAYI-80N アーキュリー80NOVA
この動画は、28人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63279458
2022-07-26
用途:
ステンレスの溶接 他

いまいち設定の数字の設定が分からない。半自動よりアーク溶接の法がうまくいく。
慣れるまでは時間かかりそう

5人が参考にしています
対象商品:
63279458
2021-07-18
用途:
製作・補修
その他業種

初代アーキュリーを買ってがっかりした思い出があるんですが。この新型の性能は別もんです。
アーク棒とか今まで使っていたのは何だったのかって程、あっさり作業を終えてしまえます。

10人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする