曜日別特売
TE10D1M64-KV1P タブレット 10インチ アイリスオーヤマ 20616788

TE10D1M64-KV1P タブレット 10インチ アイリスオーヤマ 20616788
TE10D1M64-KV1P タブレット 10インチ アイリスオーヤマ 20616788
TE10D1M64-KV1P タブレット 10インチ アイリスオーヤマ 20616788
TE10D1M64-KV1P タブレット 10インチ アイリスオーヤマ 20616788
TE10D1M64-KV1P タブレット 10インチ アイリスオーヤマ 20616788
TE10D1M64-KV1P タブレット 10インチ アイリスオーヤマ 20616788
TE10D1M64-KV1P タブレット 10インチ アイリスオーヤマ 20616788
TE10D1M64-KV1P タブレット 10インチ アイリスオーヤマ 20616788
TE10D1M64-KV1P タブレット 10インチ アイリスオーヤマ 20616788
TE10D1M64-KV1P タブレット 10インチ アイリスオーヤマ 20616788

タブレット 10インチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台解像度800×1280関連資料取扱説明書_TE10D1M64-KV1P(1.45MB)注文コード20616788品番TE10D1M64-KV1P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

【急速充電対応!】【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー6000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】
迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。
基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。
背面は手触りの良いメタル素材を使用した、スタイリッシュなデザインです。
10.1インチサイズで大画面なので細かい資料や動画も見やすい。
〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載
Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。
〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載
〇4000mAhバッテリー
〇急速充電対応 USBコネクタ形状規格は、使い勝手のいいType-C(TM)ポート。
■画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。
アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。

付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、クイックスタートガイド×1ピンク容量内蔵RAM:4GB(拡張メモリ4GB)質量(g)510寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241.2×160.1×8.3ディスプレイ10.1インチ解像度800×1280接続端子外部:USB Type-C(TM)ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャックバッテリー容量(mAh)6000OSAndroid(TM)14ストレージ内部:64GB

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする