付属品リモコンホルダー、単4形乾電池×2、リモコンホルダー取付ネジ×2
仕様室外ユニット:サイズ(W×D×H):733×331×553mm ※突起物含む/質量:27.0kg
質量(kg)9.5
電源(V)単相100(50/60Hz)
定格消費電力(W)冷房:1150(150〜1350)
運転音(dB)【音響パワーレベル】冷房:室内機63・室外機63、暖房:室内機62・室外機64
適合床面積【冷房/暖房】鉄筋アパート南向き洋室25m2(15畳)・木造南向き和室16m2(10畳)/鉄筋アパート南向き洋室19m2(12畳)・木造南向き和室15m2(9畳)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)770×230×290
冷房能力(kW)3.6(0.5〜3.8)
暖房能力(kW)(標準/低温)4.2(0.6〜4.8)/3.6
期間消費電力量(kWh)(JISC96122013)冷房時/408・暖房時/979・期間合計/1387