ルームエアコン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20616867 品番 IHF-5609G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

寝室やこども部屋、リビングなど部屋を選ばず幅広い部屋に適用するルームエアコンスタンダードシリーズです。快適に過ごすための機能が充実、メニューボタンでモードの切り替えが簡単にできます(内部清浄モード・みはりモード・おやすみタイマー・快適モード・エコモード)。『いたわりエコモード+』搭載。エアコンとリモコンの2か所で温度を感知し、冷やしすぎや暖めすぎないよう設定温度に近づいた方を優先・運転を自動制御し消費電力を抑えます

付属品リモコンホルダー、単4形乾電池×2、リモコンホルダー取付ネジ×2 仕様室外ユニット:サイズ(W×D×H):958×402×660mm ※突起物含む/質量:45.0kg 質量(kg)10.5 電源(V)単相200(50/60Hz) 定格消費電力(W)冷房:1570(380〜2520) 運転音(dB)【音響パワーレベル】冷房:室内機64・室外機67、暖房:室内機64・室外機68 適合床面積【冷房/暖房】鉄筋アパート南向き洋室39m2(23畳)・木造南向き和室25m2(15畳)/鉄筋アパート南向き洋室30m2(18畳)・木造南向き和室24m2(15畳) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)770×230×290 冷房能力(kW)5.6(0.8〜6.9) 暖房能力(kW)(標準/低温)6.7(2.6〜8.4)/6.5 期間消費電力量(kWh)(JISC96122013)冷房時/626・暖房時/1493・期間合計/2119
注意
※設置工事は行っておりません。商品のみのお届けとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする