付属品リモコンホルダー、単4形乾電池×2、リモコンホルダー取付ネジ×2
仕様室外ユニット:サイズ(W×D×H):958×402×660mm ※突起物含む/質量:45.0kg
質量(kg)10.5
電源(V)単相200(50/60Hz)
定格消費電力(W)冷房:1880(380〜2520)
運転音(dB)【音響パワーレベル】冷房:室内機64・室外機68、暖房:室内機64・室外機70
適合床面積【冷房/暖房】鉄筋アパート南向き洋室43m2(26畳)・木造南向き和室29m2(17畳)/鉄筋アパート南向き洋室32m2(20畳)・木造南向き和室26m2(16畳)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)770×230×290
冷房能力(kW)6.3(0.8〜6.9)
暖房能力(kW)(標準/低温)7.1(2.6〜8.4)/6.5
期間消費電力量(kWh)(JISC96122013)冷房時/719・暖房時/1670・期間合計/2390