充電式サイクロンスティック掃除機 ゴミ回収ドック付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20616885 品番SCD-L3PD-HC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

【ゴミ回収ドック搭載モデル】【超軽量1.1kg】【自走式】【コードレス】【サイクロン式】【静電モップ付き】
軽量1.1kgの充電式スティッククリーナーMagiCaleena(マジカリーナ)のゴミ回収ドック搭載モデルです。
クリーナーで吸引したゴミをドックに回収し、ためる。ダストボックスは大容量1.5Lでゴミ捨ては約3カ月に1回ながら、A4サイズ以下の設置面積でとてもコンパクトで省スペース。
ゴミ回収ドックはフットスイッチ式で足で踏むだけ。
カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式軽量パワーヘッド搭載。
アイリスオーヤマ独自技術「モップクリーンシステム搭載」。モップ帯電ケースで静電気を帯電させ、ほこりを吸着、クリーナーで吸引するから何度も使えて経済的です。
アタッチメントの”隙間ノズル”を取り付ければ、ハンディタイプとしても使用可能な2WAYタイプです。

付属品静電モップ、すき間ノズル、クリーニングブラシ、不織布フィルター(20枚) 仕様●集じん容積(ダストカップ)(L):ゴミすてラインまで:0.15、最大容量:0.2 質量(kg)3.9 消費電力(W)650 コード長さ(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×280×1080 集塵容量(L)1.5 連続使用時間標準モード:約17分、ターボモード:約8分、自動モード:約8〜40分(付属アタッチメント使用時。)満充電、バッテリー初期温度:20℃の場合。使用状況により異なります。 バッテリーリチウムイオン2次電池 入力/出力AC100V( 50/60Hz)/DC13.7V 0.5A 集塵方式サイクロン式 充電時間(時間)約4(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする