SS5Y5-11L32-07U-C6BA-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11L32 SMC 20625335 SS5Y5-11L32-07U-C6BA-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11L32 SMC 20625335

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11L32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20625335 品番SS5Y5-11L32-07U-C6BA-NA
参考基準価格(税別)¥33,770 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 型式(11) 裏配管形 芯数(L3) 9芯 リード線(m)(2) 1.5 取付け方法(BA) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数7 取出位置(U) U側 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット 銘板プレート付(連数印字なし)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする