東京エンゼル
東京エンゼルの 衣服関連
東京エンゼルの 衣類 利用者用
東京エンゼルの トップス 利用者用
サニーポロシャツ (長袖)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
20626357
品番
5585-A
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
おしゃれな衿はカモフラージュ仕様。
円背の方にも安心な背中の出にくい後ろ丈が長い設計です。
サイズ
M
色
ピンク
胸囲(cm)
86〜96
身長(cm)
156〜166
着丈(cm)
70
仕様
ドットボタン、薄手、後ろ丈長め
混率(%)
綿50、ポリエステル50
裄丈(cm)
72
身幅(cm)
50
生地
ダブルニット
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
性別
男女兼用