用途タイヤ、ガスケットなどのゴム製品成形時の離型剤。
塩化ビニル樹脂、スチレン樹脂などの熱可塑性樹脂の圧縮成形あるいは射出成形時の離型剤。
ゴム製品、家具のつや出し剤。
使用方法【希釈】一般には有効成分が0.5~2%になるように水で希釈します。希釈は水道水でかまいませんが、硬度の高い水などを連続使用しますと、型にスケールがたまることがありますので、必要に応じてイオン交換樹脂などで軟水化して用いてください。なお、希釈する前には原液をよくかき混ぜてください。
【塗布】スプレー、布、スポンジ、ブラシなどにより金型面に塗布します。その際、型のすみずみまで均一に行き渡るようにすることが大切です。この点でスプレー塗布が最適です。
種別エマルジョン型シリコーン離型剤タイプPRTR法対象物質のアルキルフェノール系界面活性剤不使用品イオンノニオン比重0.99(25℃)有効成分39%沸点(℃)100臭気無臭外観乳白色希釈剤水基油200mm2/sのジメチルシリコーンオイルトラスコ品番819-0684主成分シリコーンオイルエマルジョン耐熱温度(℃)5~200危険物の類別非危険物