武蔵エンジニアリング
武蔵エンジニアリングの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
武蔵エンジニアリングの シリンジ類
武蔵エンジニアリングの シリンジ用アダプターチューブ
アダプターチューブ(ストッパー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20626646
品番
AT-10E-H-1.0M
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ディスペンサーとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
適合
10mLシリンジ
質量(g)
40
チューブ長さ(m)
1
材質(アダプター)
ポリアセタール
材質(チューブ)
特殊エラストマー樹脂
材質(Oリング)
フッ素ゴム
トラスコ品番
771-4360