安いので何も文句はない
ただモニターが小さいので攻めて10インチぐらいあれば
できればモニター別売りで200万画素なら素晴らしいのに
思っていたよりも、映っているのでラッキー
でも、大きいモニターの方が
良いと思うので交換する予定です
後は、長く使えるといいです
取り付けもとても簡単でした。付属のコードも長くて便利。小型なのに性能も良さそうです。
印刷機の給紙部に取り付けました。オペレーターは排紙部で操作しているので、給紙部の様子を見たいとき歩いていっていましたが、何度も行くと徐々に疲労も溜まる為、排紙部にモニターをつけることでオペレーターの負担軽減につながり、作業効率もアップしました。
低価格帯の防犯カメラ+モニターセットを探していて、この商品を買ってみたところ、録画機能を必要とせず、ざっくりと来店人数と購入時の様子観察をする目的だったので、性能的には必要な要件をすべて満たしてくれた。
コネクターの接続で少し悩んだが、挿入できる端子同士を接続する以外に方法はなく冷静に考えるとさほど難しいものではなかった。カメラ電源とモニター電源をACアダプター側の方の分岐した電源コネクターを赤いコネクターと黒いコネクターの両方につなげばすぐに使用可能状態になる。
有線ゆえの接続トラブルの少なさもあるので、この価格でこの性能のものが提供されるのは大変にありがたい。
防犯カメラなのに5mmの接写でも、なんとレンズはピント調整が出来て0.5mm程度の大きさの物もモニター上のサイズで拡大して見れます。生産現場のポカヨケ防止モニター用に試しに買ってみたのですが、十分使えて驚きました。