呼び径(A)150呼び径(B)6呼び圧力10K材質(本体)アルミ材質SUS403(ボトムステム)使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用)寸法L(mm)56寸法H(mm)267適合規格日水協認定番号:E-292、公共建築工事標準仕様書適合品、JIS B2032規格適合品寸法L1(mm)150最高使用圧力(MPa)0.98寸法F(mm)39寸法D(mm)100寸法E(mm)41寸法B(mm)132寸法C(mm)240接続方式ウエハー材質(シート)EPDM寸法d(Φmm)148使用流体水・給水・給湯・非腐食性流体・空気(0.98MPa未満)寸法H1(mm)207寸法H2(mm)136最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式寸法H3(mm)24材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)ADC12クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ