呼び径(A)100呼び径(B)4呼び圧力5K/10K材質SUS403(ボトムステム)材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~100(流体の凍結なきこと)寸法L(mm)52寸法H(mm)195最高使用圧力(MPa)0.98[10]寸法D(mm)152寸法C(mm)175接続方式ウエハー寸法D1(mm)188材質(シート)EPDM寸法d(Φmm)101寸法H1(mm)160寸法H2(mm)94ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ