10BJUE-150A アルミ製バタフライバルブ(BJシリーズ) KITZ(キッツ) 20627608

アルミ製バタフライバルブ(BJシリーズ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)150
呼び径(B)6
内容量1個注文コード20627608品番10BJUE-150A
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
呼び径(A)150呼び径(B)6呼び圧力5K/10K材質SUS403(ボトムステム)材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~100(流体の凍結なきこと)寸法L(mm)56寸法H(mm)251最高使用圧力(MPa)0.98[10]寸法D(mm)208寸法C(mm)240接続方式ウエハー寸法D1(mm)260材質(シート)EPDM寸法d(Φmm)148寸法H1(mm)207寸法H2(mm)136ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20627565
2020-02-05
用途: 汚水配管の開閉弁で使用

よくできた商品だと思います。値段もそこそこなので使いやすいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする