曜日別特売
G-10BJSUE-65A 10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ) KITZ(キッツ) 20627626

10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
内容量1個注文コード20627626品番G-10BJSUE-65A
参考基準価格(税別)¥30,100販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
呼び径(A)65呼び径(B)2-1/2呼び圧力5K/10K質量(kg)1.8材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)寸法L(mm)46寸法H(mm)157寸法L1(mm)122最高使用圧力(MPa)0.98[10]寸法F(mm)37寸法D(mm)107寸法E(mm)34寸法C(mm)5K:130 10K:140接続方式ウエハー寸法D1(mm)100材質(シート)EPDM寸法d(Φmm)66寸法H1(mm)108寸法H2(mm)73ハンドル形状ギヤー式寸法H3(mm)23材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス5K/10K材質(ステムベアリング)PPSギアユニット型式NO.0バルブ種類バタフライバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20627635
2024-04-23
用途: 配管工事
株式会社美崎建設業・工事業

クーポン利用で取引のある材料屋さんより安価で購入させていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする