呼び径(A)125呼び径(B)5呼び圧力5K/10K質量(kg)4.7材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)寸法L(mm)56寸法H(mm)232寸法L1(mm)150最高使用圧力(MPa)0.98[10]寸法F(mm)39寸法D(mm)178寸法E(mm)41寸法C(mm)5K:200 10K:210接続方式ウエハー寸法D1(mm)100材質(シート)EPDM寸法d(Φmm)125寸法H1(mm)172寸法H2(mm)125ハンドル形状ギヤー式寸法H3(mm)24材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス5K/10K材質(ステムベアリング)PPSギアユニット型式NO.1バルブ種類バタフライバルブ