ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
短冊型表示板(空調関係)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
冷温水(還)
色
黄緑 マンセル値10GY6511
トラスコ品番
741-0239
注文コード
20627784
品番
421-08
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・色・トラスコ品番
が
43
種類から選べます
他の種類を見る
穴に針金を通して取付けるタイプですから、設置する配管の太さを選ばず、作業の手間もかかりません。
コストが安く、予算に限りのある施設での設置プランにも最適です。
文字内容
冷温水(還)
材質
エコユニボード(3mmΦ穴4カ所)
トラスコ品番
741-0239
寸法(mm)
250×100×1厚
色
黄緑 マンセル値10GY6511
質量(g)
30