ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
ダクト表示プラスチック板型・縦型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
20628676
品番
426-22
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
文字内容
排気ダクト
取付方式
穴上下2
材質
エコユニボード(4.2mmΦ穴上下2)
トラスコ品番
741-1189
寸法(mm)
240×80×1厚
質量(g)
100