流体表示ステッカー(ガス関係)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 20630514 品番 437-03
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

布独自の伸縮性があり、配管の凹凸にもフィット。表面に油性顔料を塗布してるので耐水性が高い。

文字内容窒素 取付方式ステッカー 材質ユニクロス トラスコ品番741-2967 寸法(mm)120×60×0.22厚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする