ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
流体表示プラスチック板(空調関係)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
20630733
品番
438-04
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
丈夫なプラスチック板なので衝撃にも割れる心配がない。耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適してます。
文字内容
冷水
取付方式
穴上下2
材質
エコユニボード(3mmΦ穴上下2)
トラスコ品番
741-3181
寸法(mm)
120×60×1厚
質量(g)
50