ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
流体表示プラスチック板(空調関係)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
文字内容
オーバーフロー
注文コード
20630995
品番
438-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥660
この商品は
文字内容
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫なプラスチック板なので衝撃にも割れる心配がない。耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適してます。
文字内容
オーバーフロー
取付方式
穴上下2
材質
エコユニボード(3mmΦ穴上下2)
トラスコ品番
741-3441
寸法(mm)
120×60×1厚
質量(g)
50