ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
流体表示プラスチック板(ガス関係)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
20631187
品番
439-03
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
文字内容
窒素
取付方式
穴上下2
材質
エコユニボード(3mmΦ穴上下2)
トラスコ品番
741-3637
寸法(mm)
120×60×1厚
質量(g)
50