ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
流体表示プラスチック板(酸・アルカリ・油関係)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
20631205
品番
439-14
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
文字内容
灯油
取付方式
穴上下2
材質
エコユニボード(3mmΦ穴上下2)
トラスコ品番
741-3653
寸法(mm)
120×60×1厚
質量(g)
50