ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
流体表示プラスチック板(その他)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
20631363
品番
439-60
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
文字内容
白無地
取付方式
穴上下2
材質
エコユニボード(3mmΦ穴上下2)
トラスコ品番
741-3815
寸法(mm)
120×60×1厚
質量(g)
50