ユニット
ユニットの 修理/点検標識
ユニットの 操作禁止テープ
配管識別テープ(ユニクロス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20631932
品番
448-03
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
伸縮性があり配管の凹凸にもフィット!油性顔料塗布耐水性抜群!
取付方式
テープ
材質
ユニクロス
トラスコ品番
741-5192
寸法(mm)
100幅×2m×0.22厚
色
白 マンセル値N95
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
0.22