配管識別テープ(ユニクロス製)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20631975 品番 448-08
参考基準価格(税別)¥2,940 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

伸縮性があり配管の凹凸にもフィット!油性顔料塗布耐水性抜群!

取付方式テープ 材質ユニクロス トラスコ品番741-5249 寸法(mm)100幅×2m×0.22厚 赤 マンセル値75R415 テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)0.22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする