ユニット
ユニットの 修理/点検標識
ユニットの 操作禁止テープ
配管識別テープ(ユニクロス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20632045
品番
449-02
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
伸縮性があり配管の凹凸にもフィット!油性顔料塗布耐水性抜群!
取付方式
テープ
材質
ユニクロス
トラスコ品番
741-5311
寸法(mm)
50幅×2m×0.22厚
色
暗い赤 マンセル値75R36
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
0.22