ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
矢印ステッカー2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
20632307
品番
457-03
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
取付方式
ステッカー
材質
ユニクロス
トラスコ品番
741-6423
寸法(mm)
60×120×0.22厚
色
暗い赤
文字内容
矢印