ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
矢印ステッカー2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
20632316
品番
457-06
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
取付方式
ステッカー
材質
ユニクロス
トラスコ品番
741-6431
寸法(mm)
60×120×0.22厚
色
赤
文字内容
矢印