ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
矢印表示板2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
20632377
品番
458-06
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
エコユニボード
トラスコ品番
741-6491
寸法(mm)
60×120×1厚(3Φ穴4スミ)
色
赤
文字内容
矢印
質量(g)
70