50mm×50M 送排水用PVCホース モノタロウ 20632666

50mm×50M 送排水用PVCホース モノタロウ 20632666 50mm×50M 送排水用PVCホース モノタロウ 20632666

送排水用PVCホース

(11件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 注文コード20632666 品番50mm×50M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納もにも便利です。

内径(Φmm)約50 ホース長さ(m)50 ホース寸法(inch)2 ブルー 常用圧力(MPa)0.4 破壊圧力(MPa)1.2 用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。 材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル 厚さ(mm)1.3±0.1 使用温度範囲(℃)-10〜60 適合流体
注意
※用途以外の使用はやめてください。
※低圧用ホースです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20632666 50mm×50M 64982024 50mm×50M ホース 送排水用 PVC製 モノタロウ ホース 送排水用 PVC製 モノタロウ 1巻 7,798 税込8,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20632666
2018-01-13
用途:
農業
農・林・水産業

ホースが水の圧力で破れた 耐圧式にすればよかった。次回はそのようにする

対象商品:
20632632
2017-09-19
用途:
雨水の排水として
サービス業

水漏れ等の問題も無く、普通につかえています。
開封直後は独特の臭いがありましたが、すぐに消えました。
価格も安く、良かったです。

対象商品:
20632648
2017-10-16
用途:
現状、問題なし
農・林・水産業

コスパ重視で選びました
安い水中ポンプで使いましたが
問題は起きてません。

対象商品:
20632666
2017-08-16
用途:
畑の冠水
サービス業

畑の冠水のために使用するも、手頃の厚みで頑丈である。

対象商品:
20632666
2017-05-02
用途:
水路の水をモータで汲み上げ清掃する

ポンプのテストではじめて使用したが破れていた、すぐ交換依頼をした。 ゴム系接着剤の様なものが付着していてそこから漏水した。原因の究明と改善を期待する。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
20632666
2016-06-02
用途:
畑の水やり
川端商会 様 (サービス業)

50m巻きを買って畑の水やりに使っていますが、メーカー品と何の遜色もなく使えましたので満足しています。
使い始めて1ヶ月しか経っていないため、長期レポートが出来ないので今後はどうなるか解らないので、星一つ下げてのやや満足と致しました。

1人が参考にしています
対象商品:
20632657
2017-07-28
用途:
汚水処理
農・林・水産業

見た目薄いかと思いましたが、使用して見れば中々丈夫そうです、良いものを見つけました。

対象商品:
20632648
2017-04-23
用途:
洗浄廃液送水

ホース側面に穴が空いていて結構な勢いで廃液が噴き出してしまいました。
廃液で部屋を汚さないように購入したのですが、逆に汚してしまいみんなに迷惑をかける結果となりました。
使用時間10秒で穴は把握できただけで4箇所!

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする